ニチバン
ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(200巻)
1個
1箱(200巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200巻)
注文コード
59682440
品番
NW-PK15SF
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
幅(mm)
15
備考
小巻
長さ(m)
4
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応