曜日別特売
NW-U15 ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ ニチバン 59682756

NW-U15 ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ ニチバン 59682756
NW-U15 ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ ニチバン 59682756
NW-U15 ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ ニチバン 59682756

ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100巻)幅(mm)15注文コード59682756品番NW-U15
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。
特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。

用途
フック、ハンガーの取付に。
ネームプレートの固定に。
基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系幅(mm)15備考大巻長さ(m)2耐荷重15×15mmあたり400g剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カッターは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24124607
2023-03-01
用途: プラスチック容器への貼り付け

通常のナイスタックを今まで使用していたのですが、プラスチックケースに貼ったらはがれてきてしまったので、こちらを購入しました。
強力に接着できるので、今のところ良い感じです。

対象商品 : 24124607
2020-03-03
用途: 車の内装固定

同タイプの強力タイプの方が薄くて私の使い方では粘着が強力と感じた。この超強力タイプは厚さも有り強力タイプと印象が違う。また厚さの部分で力を逃がしているようだがそのスポンジみたいな部分が白い為目立つ。使い方用途の問題かもしれませんが。

対象商品 : 40464742
2019-12-17
用途: フック等の貼り付け時
製造業

テープ部分だけの劣化なのでフック等を買い替えずに済みました。

対象商品 : 64897123
2019-07-19
用途: 事務  張り紙
製造業

以前間違えてかなり小さいサイズを頼んでしまい失敗しました。
両面テープも各種取り揃えていますが、これは超強力でして
満足しています。

対象商品 : 64897123
2018-12-27
用途: ちょこっと貼り付けるところ
飯塚事務所

ちょこっと貼り付けるところに良く張り付いて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする