ニチバン
両面テープNo.800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
18
15
18
20
25
30
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59683386
品番
800-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途
金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め
保持力(mm)
Ⅰ面:0.4(25×25)
Ⅱ面:0.4(25×25)
粘着力(N/10mm)
Ⅰ面:7.44
Ⅱ面:7.31
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm
2
)
70