801-10 両面テープNo.801 ニチバン 59683447

両面テープNo.801

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)10
内容量1巻注文コード59683447品番801-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。

用途
一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定
幅(mm)10厚さ(mm)0.1長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)0.8(25×25)粘着力(N/10mm)6.3剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする