ニチバン
両面テープNo.801
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
40
10
15
18
20
25
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59683508
品番
801-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途
一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
保持力(mm)
0.8(25×25)
粘着力(N/10mm)
6.3
剥離紙
ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm
2
)
39