ニチバン
両面テープNo.815
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
20
10
15
20
25
30
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59683551
品番
815-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
保持力(mm)
Ⅰ面:0.6(25×25)
Ⅱ面:0.2(25×25)
粘着力(N/10mm)
Ⅰ面:4.22
Ⅱ面:3.15
用途
銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.16
長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
剥離紙
グラシン
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/cm
2
)
40.93