曜日別特売
817-50 両面テープNo.817 ニチバン 59683630

817-50 両面テープNo.817 ニチバン 59683630
817-50 両面テープNo.817 ニチバン 59683630

両面テープNo.817

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)50
内容量1巻注文コード59683630品番817-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。

保持力(mm)
Ⅰ面:0.5(25×25)
Ⅱ面:0.5(25×25)
粘着力(N/10mm)
Ⅰ面:5.04
Ⅱ面:6.14
用途薄手汎用タイプ、一般接着固定幅(mm)50厚さ(mm)0.092長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)60.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする