曜日別特売
844-15 両面テープNo.844 ニチバン 59683648

844-15 両面テープNo.844 ニチバン 59683648
844-15 両面テープNo.844 ニチバン 59683648

両面テープNo.844

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)15
内容量1巻注文コード59683648品番844-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。

保持力(mm)
Ⅰ面:0.3(15×25)
Ⅱ面:0.3(15×25)
粘着力(N/10mm)
Ⅰ面:4.50
Ⅱ面:4.83
用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合幅(mm)15厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする