IAR-4-2.0×R0.1×4.0 ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具] 59689011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認くださ

IAR-4-2.0×R0.1×4.0 ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具] 59689011
IAR-4-2.0×R0.1×4.0 ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具] 59689011

ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本刃径D1(Φmm)2注文コード59689011品番IAR-4-2.0×R0.1×4.0
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!
メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!

材質超硬形状ラジアス寸法L2(mm)(刃長/溝長)1.6寸法R(mm)(コーナーR/ボールR)0.1コーティングion Depo Type A刃径D1(Φmm)2ねじれ角(°)30有効長L1(mm)16全長L3(mm)50シャンク径D3(mm)4首下径D2(mm)1.94寸法NA(°)(首角シャンクテーパー角(片角))11
注意
※画像は代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする