1桁(1個)
明和産業
めくるんmini
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(1個)
1セット(1個)
1セット(2個)
1セット(3個)
1セット(4個)
文字色
黒
黒
赤
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(1個)
注文コード
59695636
品番
背景白-文字色黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
クリアペット裏には両面テープ付。引っかけ穴を使用する場合は、後ろから立ち上げてご使用ください。
用途
イベント日付表示、時間表示、金額表示、誕生日表示や誕生日会の装飾
質量(g)
約14(クリアペット含む・マグネットシート未使用の場合)
タイプ
1桁(1個入り)
文字色
黒
寸法(高さH×幅W)(mm)
115×74(PET含む)、フック穴を出した状態:130×74
入数(個)
1
背景色
白