P-MAB85-N2-BK シャープペンシル デルガード 0.7 ゼブラ 59695855

P-MAB85-N2-BK シャープペンシル デルガード 0.7 ゼブラ 59695855
P-MAB85-N2-BK シャープペンシル デルガード 0.7 ゼブラ 59695855
P-MAB85-N2-BK シャープペンシル デルガード 0.7 ゼブラ 59695855

シャープペンシル デルガード 0.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード59695855品番P-MAB85-N2-BK
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。
軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。

その他【シャープ芯】白(油性顔料)材質樹脂軸径(Φmm)10.3全長(mm)137.3ブラック質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする