曜日別特売
CK9-054 チェックスタンプ ビバリー 59696020

CK9-054 チェックスタンプ ビバリー 59696020
CK9-054 チェックスタンプ ビバリー 59696020
CK9-054 チェックスタンプ ビバリー 59696020
CK9-054 チェックスタンプ ビバリー 59696020
CK9-054 チェックスタンプ ビバリー 59696020

チェックスタンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
千と千尋の神隠し
内容量1個(9個)注文コード59696020品番CK9-054
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

キャラクターが描かれた可愛いミニスタンプのセット。ロゴつきのアクリルケース入り。手帳にぴったりサイズ。ToDoリストに。宿題にチェックに。

材質天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンプ】10×23×10、【収納ケース】43×33×44千と千尋の神隠し
注意
※商品の柄は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする