曜日別特売
SE5-008 浸透印せんせいスタンプ ビバリー 59696625

SE5-008 浸透印せんせいスタンプ ビバリー 59696625
SE5-008 浸透印せんせいスタンプ ビバリー 59696625
SE5-008 浸透印せんせいスタンプ ビバリー 59696625
SE5-008 浸透印せんせいスタンプ ビバリー 59696625

浸透印せんせいスタンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
スヌーピー
内容量1個(5個)注文コード59696625品番SE5-008
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使い易さ抜群!インクパッド不要の浸透印タイプのスタンプ5個セット。キャラクターたちが子供のやる気を育てます。

材質PS、HIPS、油性顔料、ウレタンスポンジ、紙寸法(mm)【スタンプ捺印】約20×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納ケース】180×48×40インク色スヌーピー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする