曜日別特売
N236OHFS B5 スパイラルノート 横罫150枚 マルマン 59697596

N236OHFS B5 スパイラルノート 横罫150枚 マルマン 59697596
N236OHFS B5 スパイラルノート 横罫150枚 マルマン 59697596
N236OHFS B5 スパイラルノート 横罫150枚 マルマン 59697596
N236OHFS B5 スパイラルノート 横罫150枚 マルマン 59697596
N236OHFS B5 スパイラルノート 横罫150枚 マルマン 59697596
N236OHFS B5 スパイラルノート 横罫150枚 マルマン 59697596

B5 スパイラルノート 横罫150枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(150枚)注文コード59697596品番N236OHFS
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

毎日つかうためのノート
スパイラルノート ベーシックは、思うままに書けるノートです。
品質にこだわったオリジナルの筆記用紙は、あなたのペンの走りを邪魔しません。
シンプルでタフなクラフト表紙。めくりやすいリング製本。
切り取りが美しいマイクロミシン目加工。
つかいやすさを追求した、究極のベーシック。
・紙面の広さと携帯性の両方を兼ね備えたB5サイズ
・罫幅が広すぎず、狭すぎずの定番の"6.5mm"横罫。
・150枚入りで、たっぷり使える大容量。
・切り取りミシン目付きなので、必要に応じて保管もできる。

サイズB5質量(g)550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)254×193×22寸法(縦×横)(mm)【本文】254×179用紙筆記用紙 70g/m2材質(表紙)表表紙:クラフトボール/裏表紙:クラフトボール罫線メモリ入6.5mm罫製本スパイラル(コイルループ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする