曜日別特売
ACJ2007 カッティング定規 レイメイ藤井 59697648

ACJ2007 カッティング定規 レイメイ藤井 59697648
ACJ2007 カッティング定規 レイメイ藤井 59697648

カッティング定規

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード59697648品番ACJ2007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980

定規を傷つけないステンレスエッジが付いたカッティング用定規
定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。
ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。

材質アクリル製(メタクリル樹脂)、エッジ:ステンレススチール長さ(cm)50本体質量(g)77(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×510×3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59697648ACJ200725176044ACJ1000ACJ2007 カッティング定規 レイメイ藤井 25176044カッティング定規レイメイ藤井1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする