曜日別特売
HAR486 decona リフィル (A5) タント紙 ドット方眼ノート 4.0mm方眼 レイメイ藤井 59697910

decona リフィル (A5) タント紙 ドット方眼ノート 4.0mm方眼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(20枚)注文コード59697910品番HAR486
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

心地よい肌触りと厚みのタント紙製リフィル
グラフや図形、スケッチなど幅広く利用できる4.0mmドット方眼ノート【紙を差し替えればずっと使える、システム手帳タイプのライフログノート】
deconaはシステム手帳好きの女性たちのために、本体のつくりやリフィルの紙などにこだわって創り上げたライフログノートです。
心地よい肌触りと、柔らかいランダムなエンボスが特長のタント紙製です。
木綿や麻などの繊維が多く含まれているため、強度に優れています。
筆記にはもちろんデコレーションにも適した紙です。
4.0mmのドット方眼ノートは、グラフや図形、スケッチなど幅広く利用することができます。

種類ドット4mm方眼寸法(幅W×高さH)(mm)148 × 210入数20枚(タント紙)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする