曜日別特売
KP4SB Kept フッ素コートハサミ レイメイ藤井 59698165

KP4SB Kept フッ素コートハサミ レイメイ藤井 59698165
KP4SB Kept フッ素コートハサミ レイメイ藤井 59698165

Kept フッ素コートハサミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サンドベージュ
内容量1個注文コード59698165品番KP4SB
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

テープを切ってもべたつかないフッ素コートのミニハサミ
持ち手のカラーに合わせたキャップ付き【テープを切ってもべたつかないフッ素コートのハサミ】
コンパクトで持ち運びに便利なミニハサミです。
フッ素コートを施したステンレス刃を採用。テープを切ってもべたつきません。
持ち手のカラーに合わせたキャップ付きなので、バッグやポーチに入れても傷つかず安心です。
淡いニュアンスカラーが可愛く、多彩なラインナップで好みの色を選べます。
「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。

仕様フッ素コート、キャップ付きサンドベージュ本体質量(g)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×107×10素材ABS樹脂、ステンレス刃物鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする