曜日別特売
RS269B Study-i 低反発ウレタンノートPCケース レイメイ藤井 59698305

RS269B Study-i 低反発ウレタンノートPCケース レイメイ藤井 59698305
RS269B Study-i 低反発ウレタンノートPCケース レイメイ藤井 59698305
RS269B Study-i 低反発ウレタンノートPCケース レイメイ藤井 59698305
RS269B Study-i 低反発ウレタンノートPCケース レイメイ藤井 59698305
RS269B Study-i 低反発ウレタンノートPCケース レイメイ藤井 59698305
RS269B Study-i 低反発ウレタンノートPCケース レイメイ藤井 59698305

Study-i 低反発ウレタンノートPCケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード59698305品番RS269B
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

衝撃を吸収してノートPCを守る。低反発ウレタン素材のPCケース。
ケース表面は雨や汚れから守る、はっ水加工生地を使用。【衝撃を吸収してノートPCを守る】
低反発ウレタンを使用したノートPCケースです。
一般のウレタン素材に比べ、反発弾性が小さく(ゆっくり沈んで、ゆっくり戻る)ため、衝撃エネルギーを吸収します。
低反発ウレタンをウェーブ形状にすることで、外部からの衝撃をしっかり吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくし軽量化を実現しています。
ケース表面には、はっ水加工生地を使用し、雨や汚れから守ることができます。
引っかかりがなく、出し入れしやすい形状でA4フラットファイル対応のランドセルにスムーズに入ります。
内ポケット&名前タグ付き。
収納可能PCサイズ:幅305mm×奥行210mm×高さ20mm以内
「Study-i(スタディアイ)」
小・中学生へのデジタルツール活用の義務化により、急速に変化していく子供たちの学習環境を支える次世代学習サポートツール

材質ポリエステル、ナイロン、低反発ウレタンブラック本体質量(g)225寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235 × 335 × 33(持ち手除く)パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210× 20 ×305 以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする