曜日別特売
G6991 大きく書けるフラワーアドレス ダイゴー 59698470

G6991 大きく書けるフラワーアドレス ダイゴー 59698470
G6991 大きく書けるフラワーアドレス ダイゴー 59698470

大きく書けるフラワーアドレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
イエロー
内容量1冊注文コード59698470品番G6991
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

持ち歩くのが楽しくなる花柄のアドレス帳。文字が大きく書けるので、検索の際にも見やすく便利です。氏名、住所、電話番号のシンプルなレイアウト。電話番号欄は2行になっているので、固定電話と携帯電話の番号を書き分けたりFAX番号を書くこともできます。

仕様ページ数:96、内容:288名分寸法(mm)135×95×10イエロー質量(g)60材質(表紙)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする