曜日別特売
J1400 おつきあい帳 ダイゴー 59698619

J1400 おつきあい帳 ダイゴー 59698619
J1400 おつきあい帳 ダイゴー 59698619
J1400 おつきあい帳 ダイゴー 59698619
J1400 おつきあい帳 ダイゴー 59698619
J1400 おつきあい帳 ダイゴー 59698619

おつきあい帳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊レッド注文コード59698619品番J1400
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

このノートは親戚や友人、ご近所とのおつきあいを記録できるノートです。贈り物やお返しの日にちなど、おつきあいを記録しておくことで今後の目安になります。つい忘れがちなおつきあい事を記入して把握しておきましょう。1:誕生日・記念日リストを記録する。みんなの誕生日や記念日を記入しておつきあいに役立てましょう!2:おつきあいリストを記入する。お祝い事・お悔やみ事で項目を分けたり、自由に使えるレイアウト。1件につき2行のスペースがあるので、情報を書き分けたりゆったり記入することができます。3:住所録も記録できる。お礼の電話をする時や、送付先を確認する時に便利な住所録付き。メモ欄に年賀状の有無を記入し、管理することもできます。

寸法(mm)216×152×6レッド質量(g)186内容付録(おつきあい帳の使い方・贈答のエチケット・人生の記念日一覧)・誕生日/記念日リスト・おつきあいリスト(220件)・住所録(60件)・横罫(1ページ)材質(表紙)PVCページ数64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする