呉竹
筆ペン 万年毛筆 ネイビー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
59698725
品番
DT120-3
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トメ・ハネ・ハライが美しい本格派万年毛筆ポリエステル毛材を使用した穂先で、まとまりが良く、トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。
材質
【本体】アルミ【キャップ】SBC【クリップ】黄銅【首軸】PP【ぺん先】Pes
寸法(mm)
137×12×0
色
ネイビー
タイプ
水性顔料インキ
内容
スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)1本付