呉竹
ZIGメモリーシステムカリグラフィー MS-3400-010
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
59698811
品番
MS-3400-010
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
5.0mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。色数が豊富でバリエーション豊かに楽しめます。全48色。
材質
【本体】PP【キャップ】PP【ペン先】PEs
寸法(mm)
Φ14×170 ※商品サイズはクリップなどを含まない最大径を表記しています。
色
ピュアブラック
質量(g)
12
タイプ
水性顔料インキ