SONIC(ソニック)[文具]
お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59699066
品番
SP-2022-V
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耳栓つけて集中力アップ!
ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)
暗記学習にもオススメ
携帯に便利なシリコンケース付
選べる3サイズのイヤーピース
寸法(mm)
耳栓本体:約15×24×13、イヤーピースS:約Φ10.8、イヤーピースM:約Φ12、イヤーピースL:約Φ13
色
バイオレット
主要材質
本体・ケース:シリコン