アーテック[学校教材・教育玩具]
ダンス衣装セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
59699337
品番
18033
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥740
販売価格(税別)
¥
673
バスケットに入れる
ダンスをするならこれ!定番コーデのベストとズボンのセット!
つやつやの光沢がかっこいいサテン生地のベストとズボンのセット!単品でそろえるよりもお得です。
セット内容
ソフトサテンベスト、ソフトサテンズボン 各1
材質
サテン
股下(cm)
【ソフトサテンズボン C 黒】35
ウエスト(cm)
【ソフトサテンベスト C 黒】72【ソフトサテンズボン C 黒】38~76
丈(cm)
【ソフトサテンベスト C 黒】38【ソフトサテンズボン C 黒】55
注意
※ー