アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテン マーメイドスカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
59699398
品番
18377
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
かわいいマーメイドスカート!
みんな大好き!マーメイドに簡単になりきれるマーメイドスカートです。サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。ウエストはゴム仕様なので、はきやすい!
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
色
緑
ウエスト(cm)
40~72
丈(cm)
59
注意
※ー