曜日別特売
CLP15E-8.5M6 COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ) アネスト岩田 59699552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLP15E-8.5M6 COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ) アネスト岩田 59699552
CLP15E-8.5M6 COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ) アネスト岩田 59699552

COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
定格出力(kW)
吐出空気量(L/min)170
周波数(Hz)60
タンク容量(L)25
内容量1台注文コード59699552品番CLP15E-8.5M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥276,000

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的

吐出空気量(L/min)170制御圧力(MPa)0.7~0.85ドライヤ周波数(Hz)60騒音値(dB)53タンク容量(L)25質量(kg)95空気取出口G1/4×1 ボールバルブ おねじ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×585×840電源電圧(V)三相200回転速度(min-1[r.p.m])1240運転制御方式圧力開閉器定格出力(kW[PS])1.5[2]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき10,000/税込11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59699552CLP15E-8.5M617702807CLP15EF-8.5 M6画像準備中COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ)アネスト岩田1台
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする