18633 ソフトサテン ビスチェ アーテック[学校教材・教育玩具] 59699721

18633 ソフトサテン ビスチェ アーテック[学校教材・教育玩具] 59699721
18633 ソフトサテン ビスチェ アーテック[学校教材・教育玩具] 59699721

ソフトサテン ビスチェ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個
内容量1個注文コード59699721品番18633
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
428

かぶるだけでかわいい!ソフトサテン生地のビスチェ!
フリフリがかわいいビスチェです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。

セット内容本体のみ材質ポリエステルサイズC(3歳くらいの幼児向け)胸囲(cm)53~70着丈(cm)20
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする