18665 ソフトサテン かぼちゃパンツ アーテック[学校教材・教育玩具] 59699818

18665 ソフトサテン かぼちゃパンツ アーテック[学校教材・教育玩具] 59699818
18665 ソフトサテン かぼちゃパンツ アーテック[学校教材・教育玩具] 59699818
18665 ソフトサテン かぼちゃパンツ アーテック[学校教材・教育玩具] 59699818
18665 ソフトサテン かぼちゃパンツ アーテック[学校教材・教育玩具] 59699818
18665 ソフトサテン かぼちゃパンツ アーテック[学校教材・教育玩具] 59699818
18665 ソフトサテン かぼちゃパンツ アーテック[学校教材・教育玩具] 59699818

ソフトサテン かぼちゃパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
黄緑
内容量1枚注文コード59699818品番18665
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
346

ふくらみがかわいい、サテン生地のかぼちゃパンツ!
ふくらみがかわいい、かぼちゃパンツです。ウエストも裾もゴム仕様なので、はきやすい!カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます!演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。

セット内容本体のみ材質ポリエステル黄緑サイズC(3歳くらいの幼児向け)股下(cm)12ウエスト(cm)38~87総丈(cm)32
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする