曜日別特売
CF-13 プッシュプルリベット 日立オートパーツ&サービス 59699823

プッシュプルリベット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード59699823品番CF-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
メーカートヨタ、日産、ダイハツ、ホンダ、三菱、スズキ、日野寸法F(mm)27.5板厚(mm)4.0~5.5取付穴径(Φmm)10寸法A(Φmm)14寸法E(Φmm)18寸法BC(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59699787
2020-05-09
用途: 内装修理
製造業

同じ物を探したつもりだったが長さが短くて使えなかった。でも物はいい物でした

対象商品 : 59699787
2017-05-21
用途: バンパー脱着時の補修部品として

バンパー脱着時に破損しがちなパーツ。純正品と大差なく使用できました。

対象商品 : 59699787
2015-05-03
用途: 各部ショートパーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

問題ないです。常時使うものなので重宝します。ただし経年劣化は要観察ですね。

対象商品 : 59699814
2013-09-11
用途: バンパ-交換など

純正品と変わらず使用できますが、もう少し価格を下げてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする