18694 ソフトサテン シャツ 丸襟付 アーテック[学校教材・教育玩具] 59699888

18694 ソフトサテン シャツ 丸襟付 アーテック[学校教材・教育玩具] 59699888
18694 ソフトサテン シャツ 丸襟付 アーテック[学校教材・教育玩具] 59699888

ソフトサテン シャツ 丸襟付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード59699888品番18694
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

かわいい丸襟が付いたサテンシャツ!
かわいい丸襟が付いたサテンシャツです。背中部分はボタンで留められます。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます!演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。

セット内容本体のみ材質ポリエステルサイズC(3歳くらいの幼児向け)着丈(cm)40裾幅(cm)38
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする