21483 おかいものごっこ はさみのれんしゅう アーテック[学校教材・教育玩具] 59700457

21483 おかいものごっこ はさみのれんしゅう アーテック[学校教材・教育玩具] 59700457
21483 おかいものごっこ はさみのれんしゅう アーテック[学校教材・教育玩具] 59700457
21483 おかいものごっこ はさみのれんしゅう アーテック[学校教材・教育玩具] 59700457

おかいものごっこ はさみのれんしゅう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59700457品番21483
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
346

はさみの練習ができるペーパー付ごっこ遊びもできるよ
ごっこ遊びができるよ
材質:フェルト。サイズ:ガマグチ:140×135mm、アイテム:約85×85mm、紐:720mm。セット内容:アイテム×8、ガマグチ×1、紐×1

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容アイテム×8、ガマグチ×1、紐×1材質フェルト寸法(mm)【ガマグチ】140×135【アイテム】85×85【紐】720適合年齢(歳)3
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする