曜日別特売
21710 ダブルかるた カラフルモンスター&あいうえおポーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 59700631

21710 ダブルかるた カラフルモンスター&あいうえおポーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 59700631
21710 ダブルかるた カラフルモンスター&あいうえおポーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 59700631
21710 ダブルかるた カラフルモンスター&あいうえおポーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 59700631
21710 ダブルかるた カラフルモンスター&あいうえおポーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 59700631
21710 ダブルかるた カラフルモンスター&あいうえおポーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 59700631
21710 ダブルかるた カラフルモンスター&あいうえおポーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 59700631
21710 ダブルかるた カラフルモンスター&あいうえおポーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 59700631

ダブルかるた カラフルモンスター&あいうえおポーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59700631品番21710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

1セットで2種類のかるたが楽しめるダブルカルタシリーズ!
1セットで2種類のかるたが楽しめるダブルカルタシリーズです!多彩なルールで何度でも楽しめるこのセットは、家族や友人との楽しいひとときや、知育・運動にもぴったりなセットです!【カラフルモンスターヒントかるた】45体のカラフルなモンスターが登場するかわいいカードゲームです。ヒントかるた、絵合わせ、めくりかるたの3種類の方法で遊べるかるたです。1.ヒントかるた(色や形などのヒントをもとにモンスターを探してゲットするゲーム)2.絵合わせ(裏向きにしたカードの中から2枚めくって同じモンスターを探すゲーム)3.めくりかるた(山札からめくったカードと同じモンスターのカードを探して札を取るゲーム)。【あいうえおポーズかるたアプリ付き】かわいい猫のキャラクターとおもしろいポーズが盛りだくさんの楽しいかるたです。読み札でポーズが読み上げられて、一番最初にそのポーズをした人が取り札をもらえます。体の部位の名前を覚えたり、軽い室内運動をしたりするのにも良いゲームです。読み上げのアプリ(スマホ・PC対応)を使うと、音声が流れます。ボタンを押すだけの簡単操作です。ランダム読み上げ、残りの枚数表示、読み上げ速度変更機能などもついています。読み上げアプリを使えば、一人でも遊べることができます。アプリなしでも遊ぶことができます。

セット内容カラフルモンスターヒントかるた(取り札×45、読み札×45、予備×4、説明カード×6)×1、あいうえおポーズかるた読み上げアプリ付き(取り札×46、読み札×46、予備×6)×1材質寸法(mm)【カード】57×87適合年齢(歳)5
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする