曜日別特売
21802 Artec MiraTOY 六角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 59700755

21802 Artec MiraTOY 六角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 59700755
21802 Artec MiraTOY 六角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 59700755
21802 Artec MiraTOY 六角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 59700755
21802 Artec MiraTOY 六角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 59700755
21802 Artec MiraTOY 六角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 59700755
21802 Artec MiraTOY 六角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 59700755
21802 Artec MiraTOY 六角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 59700755

Artec MiraTOY 六角パズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード59700755品番21802
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

カラフルでかわいい安全設計!大きなピースのかんたん木製パズル!
Artec MiraTOYシリーズの 六角パズル うみのいきものです。13種類の海の生き物をモチーフにした、あたたかみのあるカラフルな木製パズルです。形合わせやごっこ遊びを通して、子どもたちが楽しみながら頭を使うことができます。対象年齢:3歳以上。
身につく能力:ピースを組み合わせてパズルをすることで図形感覚や集中力を養います。また、ごっこ遊びを通して想像力も身につきます。
安全な角丸設計:お子さまが安心して遊べるように、ピースの角を丸く仕上げています。自然素材の優しい質感と安全設計で、親子で一緒に楽しく遊べる知育アイテムです。

セット内容本体のみ材質ポプラベニヤ、MDF寸法(mm)190×160×11種類うみのいきもの適合年齢(歳)3
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする