24339 ツヤぴか 素焼き調ねんど ブラウン アーテック[学校教材・教育玩具] 59700789

24339 ツヤぴか 素焼き調ねんど ブラウン アーテック[学校教材・教育玩具] 59700789
24339 ツヤぴか 素焼き調ねんど ブラウン アーテック[学校教材・教育玩具] 59700789
24339 ツヤぴか 素焼き調ねんど ブラウン アーテック[学校教材・教育玩具] 59700789

ツヤぴか 素焼き調ねんど ブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード59700789品番24339
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
410

磨くとツヤが出る、造形用粘土
磨けば美しいツヤが出る造形用粘土です。自然乾燥で素焼き風の風合いを楽しめ、ひび割れしにくいため、乾燥後も彫刻が可能です。軽量で丈夫な特性をもち、芯材にもしっかり密着。さらに、抗ウイルス成分を配合しており、安心して作品づくりに取り組めます。手軽に本格的な仕上がりを目指せる粘土です。
材質:石粉、水。サイズ:約300g

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質石粉、水寸法(mm)160×110×20質量(g)300
注意
※ニスなどによる仕上げは、ねんどが完全に乾燥してから行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする