35652 初動対応防災セット14点 アーテック[学校教材・教育玩具] 59700920

35652 初動対応防災セット14点 アーテック[学校教材・教育玩具] 59700920
35652 初動対応防災セット14点 アーテック[学校教材・教育玩具] 59700920
35652 初動対応防災セット14点 アーテック[学校教材・教育玩具] 59700920
35652 初動対応防災セット14点 アーテック[学校教材・教育玩具] 59700920

初動対応防災セット14点

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59700920品番35652
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

いざという時に役立つ!災害時の初動対応を目的とした防災セット!
災害時の初動対応を目的とした防災セットです。基本的な14点をセットにしています。軽量で持ち運びやすいため、家庭だけでなく職場や車内にも最適なセットです。防災士監修の厳選したアイテムを備えています。【内容】・アシストバッグ:水洗い可能な丈夫なバッグです。名前欄付。・5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。・ATポケット携帯トイレ:携帯式の簡易トイレです。大小兼用で使用できます。・防災スティックライト:折り曲げるだけで簡単に発光します。発光色黄色。最大12時間発光。・非常用アルミ防寒シート:アルミ素材で保温に優れた防寒シートです。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・黒部7年保存水500ml:長期保存可能な保存水です。安心の加熱殺菌処理・耐熱ボトル使用。・不織布スリッパ:前閉じで履きやすい使い捨てスリッパです。・不織布マスク:ノーズワイヤー入りの不織布マスクです。衛生的な個包装。・エマージェンシー3点セット:軍手、ロープ、笛がセットになった緊急時に便利なセットです。・ポケットティッシュ:シンプルなポケットティッシュです。8組入り。・エイトバンセット:エイトバン5枚、綿棒10本のセットです。携帯に便利なハンディサイズです。・非常用食器折り紙:水に強いストーンペーパーを使用しています。コップや皿の折り方付きで、災害時に役立ちます。水洗い可能なので、繰り返し使えます。緊急時のメモにも!

セット内容アシストバッグ黒×1、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入×1、ATポケット携帯トイレ×1、防災スティックライト×1、非常用アルミ防寒シート×1、黒部7年保存水500ml×1、不織布スリッパ×1、不織布マスク×1、エマージェンシー3点セット×1、ポケットティッシュ×1、エイトバンセット×1、非常用食器折り紙×1材質アシストバッグ黒:ポリエステル・PP、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、・ATポケット携帯トイレ:高吸水性樹脂(SAP)・HDPE・紙、防災スティックライト:、非常用アルミ防寒シート:PET、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、ポケットティッシュ:パルプ、エイトバンセット:塩ビ・綿・PP、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン寸法(mm)バッグサイズ:約270×420(中身が入っていない状態)包装形態袋入り
注意
※セット内容物に一部変更が生じる場合がございます。全てのセット内容物を数えた点数になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする