ヒサゴ
フィルムタックシール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(20枚)
注文コード
59700977
品番
A4TL
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ラベル厚(mm)
0.23
面付
ノーカット
紙質
フィルム
ラベルサイズ(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
220
片数
20片
余白
なし
アズワン品番
64-8845-10
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
ラベル形状
四角