曜日別特売
50846 クロスパペット アーテック[学校教材・教育玩具] 59701051

50846 クロスパペット アーテック[学校教材・教育玩具] 59701051
50846 クロスパペット アーテック[学校教材・教育玩具] 59701051
50846 クロスパペット アーテック[学校教材・教育玩具] 59701051

クロスパペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59701051品番50846
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

パペットにもクリーニングクロスにもなる!
貼るだけで簡単にかわいいパペットか、クリーニングクロスが作れるキットです。フェルトはシールになっているので、切って貼るだけで簡単に飾り付けができます。時短になるので、保育教材としても使用できます。マイクロファイバー素材なので、スマートフォンやパソコン、テレビなどの画面をきれいに拭くことができます。綿や布をいれてぬいぐるみ風のおもちゃにも!ペットボトルにかぶせれば自分のものを判別できるマーカーとしての使い方もできます。

セット内容クリーニングパッド×1、フェルトシールセット10色組(黒、茶、青、水、緑、黄、赤、ピンク、ペールオレンジ、白)×1材質マイクロファイバー、フェルト寸法(mm)【パペット】155×105×4【フェルトシール】100×100適合年齢(歳)3
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする