OP863 タックシール ヒサゴ 59701074

OP863 タックシール ヒサゴ 59701074
OP863 タックシール ヒサゴ 59701074
OP863 タックシール ヒサゴ 59701074

タックシール

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20シート)面付24面(4列×6段)注文コード59701074品番OP863
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能。カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。
連続給紙が可能。
美しく鮮明にカラーを再現します。

面付24面(4列×6段)ラベルサイズ(mm)74.2×35坪量(g/m2)141ラベル厚(mm)0.14余白四辺余白付紙質上質紙片数480片入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 商品名
和泉屋米店卸売・小売業

A4の横24面はどこのメーカーにもありますが、A4縦24面はこのヒサゴ
だけなのでしょうか。やっと見つけて注文いれました。エプソンのプリンター
で印刷していますが、なぜか用紙が滑るのか印刷がずれます。今のところ対処方法が見つからないままできたものを、はさみで修正しています。

対象商品 : 59701117
2024-06-24
用途: 封筒の郵送先の住所 宛先を印字してシールで貼る

価格を比較しましたが 一番安く全商品10%のときでしたらもっと安いので
次回は気を付けようと思います

対象商品 : 59701117
2024-03-05
用途: 印刷
株式会社THSサービス業

大量印刷をする時には便利です。
文字をくっきりきれいに印刷されます。

対象商品 : 46764855
2023-02-08
用途: 事務所用
卸売・小売業

安くて使いやすいラベルです。ありがとうございました。

対象商品 : 59701424
2022-11-18
用途: 製品のラベル

必要な大きさのシールだったので、大きさが丁度でした。

対象商品 : 46764891
2021-06-01
用途: クッキーの袋のリボン固定に貼る
医療・福祉・介護関連業

ちょうど良いサイズで、気に入っています。デザイナーさんの図案に、もうちょっと余白があれば、上手く収まるのですが、ピッタリ合わせるのが困難ですね。

対象商品 : 46764803
2021-02-01
用途: 似ている商品の名前をプリントしてケースに貼るのに使いました
サービス業

丸や楕円、四角といろんな形で購入していますが、それぞれの商品にあったサイズで選べ、台紙から剥がして貼り付ける作業も簡単に出来、重宝します。
10シート入りだけでなく、もっと大量に(100シートとか)入って、いくらかお安くなればと思いました。

対象商品 : 59701424
2019-11-28
用途: QRコードに使用

印刷時、一枚づつ手差しで入れていても、途中、ずれてきます。プリンターの関係だと思いますが、手差しではなく印刷出来たらきちんと□の中に納まるのではないのでしょうか…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする