曜日別特売
55569 ねんどdeつくる お弁当やさん ねんど付き アーテック[学校教材・教育玩具] 59701087

55569 ねんどdeつくる お弁当やさん ねんど付き アーテック[学校教材・教育玩具] 59701087
55569 ねんどdeつくる お弁当やさん ねんど付き アーテック[学校教材・教育玩具] 59701087

ねんどdeつくる お弁当やさん ねんど付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59701087品番55569
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥530
販売価格(税別)
482

ねんどでおみせやさんごっこができるセット!
EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!

セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする