曜日別特売
74612 シーリングワックス スプーン 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 59701385

74612 シーリングワックス スプーン 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 59701385
74612 シーリングワックス スプーン 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 59701385
74612 シーリングワックス スプーン 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 59701385
74612 シーリングワックス スプーン 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 59701385
74612 シーリングワックス スプーン 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 59701385

シーリングワックス スプーン 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード59701385品番74612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥363
販売価格(税別)
330

使いやすい、シーリングワックススプーン
ワックスを溶かすのに使うスプーンです。ブラックとゴールドで、高級感のあるおしゃれなスプーンです。
材質:亜鉛合金、木。サイズ:約100×30mm

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質亜鉛合金、木寸法(mm)100×30
注意
※キャンドル、シーリングワックスは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする