曜日別特売
9002 空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ) 小倉屋 59702478

9002 空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ) 小倉屋 59702478
9002 空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ) 小倉屋 59702478
9002 空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ) 小倉屋 59702478

空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ネービー
内容量1枚注文コード59702478品番9002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。猛暑から身を守るエアファン袖口リブ仕様長袖ポロシャツ。

材質ポリエステル100%ネービーサイズS胸囲(cm)106肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする