QP003S クラッポドロップ 名刺 ヒサゴ 59702657

QP003S クラッポドロップ 名刺 ヒサゴ 59702657
QP003S クラッポドロップ 名刺 ヒサゴ 59702657

クラッポドロップ 名刺

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レモン
内容量1袋(10枚)注文コード59702657品番QP003S
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
厚さ(mm)0.22レモン面付10面材質素材紙ラベルサイズ(mm)90×55坪量(g/m2)137アズワン品番65-0372-89シートサイズA4適合プリンタインクジェット(顔料・染料)・色レーザ・コピー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59702657
2023-12-03
用途: ショップカード製作
ラ・マンチャカレー店飲食業

黄色のA4版が中々見つからん中でコチラのサイトで発見。価格も良心的で好い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする