14日間 【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1 グリーンクロス 59703038

 

14日間 【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1 グリーンクロス 59703038
14日間 【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1 グリーンクロス 59703038
14日間 【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1 グリーンクロス 59703038
14日間 【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1 グリーンクロス 59703038
14日間 【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1 グリーンクロス 59703038
14日間 【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1 グリーンクロス 59703038
14日間 【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1 グリーンクロス 59703038
14日間 【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1 グリーンクロス 59703038
14日間 【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1 グリーンクロス 59703038
14日間 【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1 グリーンクロス 59703038
14日間 【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1 グリーンクロス 59703038

【レンタル】工事看板 イラスト(国交省仕様)ガルバニウム プリズム反射型 1100x1400 道路工事1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)14
内容量1台注文コード59703038品番14日間
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

国土交通省型工事標示看板のレンタル別注商品です。工期や工事名、発注者、施工者(社名)などをオリジナルで入力作成できます。工事内容をわかりやすく表示、工事内容に応じた名入れが可能です。ブロー製看板枠を使用しており丈夫で、プリズム反射型の板を使用しているので夜間の視認性も向上します。イラスト入りなので直感的に工事内容の確認ができます。周辺の環境や住民に配慮した分かりやすい看板です。

用途工事に使用する看板のレンタル使用に。販売購入ではなく一時的なレンタル利用に。仕様プリズム反射材質枠:ガルバニウム鋼板、板面:スチール、印刷面:透明IJシート表示内容道路工事面板寸法(mm)1100×1400枠寸法(mm)1100×1550サービス分類レンタル
注意
・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
・配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
・ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
・テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
・テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
・修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
・注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
全国数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
全国数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
全国数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする