BP2007 マルチプリンタ帳票 A4 白紙 4面 8穴 ヒサゴ 59703822

マルチプリンタ帳票 A4 白紙 4面 8穴

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
内容量1袋(100枚)注文コード59703822品番BP2007
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コピー機でもお使いいただけます。
無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。

サイズA4厚さ(mm)0.09ラベルサイズ(mm)105×148.5タイプ白紙穴数8穴白色度(%)80紙質上質紙面付4面穴間隔(mm)80素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする