曜日別特売
BP2066 マルチプリンタ帳票 ヒサゴ 59703944

BP2066 マルチプリンタ帳票 ヒサゴ 59703944
BP2066 マルチプリンタ帳票 ヒサゴ 59703944

マルチプリンタ帳票

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
サイズA4ヨコ
面付4面
内容量1袋(100枚)注文コード59703944品番BP2066
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
厚さ(mm)0.09サイズA4ヨコ穴数-紙質上質紙面付4面穴間隔(mm)-適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど仕様EIAJ対応白色度(%)80入数(枚)100紙厚(mm)約0.09サイズ(mm)297×210素材上質紙ミシン目切り離し後のサイズ(mm)左面192×105、右面105×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59703944
2022-08-18
用途: お客様の納品書帳票用紙として
製造業

100枚単位で購入できることと、発送も早く助かりました。

対象商品 : 59703944
2019-10-03
用途: 納品書の印刷

従来使用しているものより安価であるが厚さが非常に薄かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする