ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 折ミシン入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
59704041
品番
BP2098
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.09
ラベルサイズ(mm)
210×148.5
タイプ
白紙
穴数
-
白色度(%)
80
紙質
上質紙
面付
2面
穴間隔(mm)
-
用紙サイズ
A4
アズワン品番
64-8846-21
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
ミシン目
あり