ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 雇用保険被保険者証用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(100枚)
1箱(350枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
59704093
品番
BP2112
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
電子申請に対応した雇用保険被保険者に関する届出の、電子公文書を印刷するための用紙です。
厚紙を使用していますので、両面印刷にも対応。
クリアカットミシンで、きれいに簡単に切り離しができます。
ラベルサイズ(mm)
上面210×156
中面210×64
下面210×77
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.12
仕様
雇用保険被保険者証用
タイプ
白紙
穴数
-
紙質
上質紙
面付
3面
穴間隔(mm)
-
用紙サイズ
A4
アズワン品番
64-8846-28
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
ミシン目
あり
注意
※2011年11月28日より雇用保険被保険者に関する届出の電子公文書の様式が変更になりました。 事業主用と被保険者用のデータが分割されて返戻されます。ご使用の際は、ご注意ください。