エスロン
アーバントップΣ90 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-10~45
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
59705118
品番
LK03T-J
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
仕様
鼻隠板勾配:5寸
材質
ポリカーボネート+ステンレス
寸法(mm)
出寸法:10~45出(自在式)
色
トーメイ
サイズ
90
シリーズ
シグマ90