エスロン
新・丸トップRV105 洋風じょうご Ⅲ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(4個)
サイズ
105
色
クロ
注文コード
59705425
品番
GS12K-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
用途
戸建・住宅用
色
クロ
サイズ
105
仕様
適合竪樋:Y60・UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
集水器
シリーズ
RV105
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59705425
GS12K-J
85627257
GS12K-J
新・丸トップRV105 洋風じょうご Ⅲ型
エスロン
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました