GS12S-J 新・丸トップRV105 洋風じょうご Ⅲ型 エスロン 59705443

GS12S-J 新・丸トップRV105 洋風じょうご Ⅲ型 エスロン 59705443
GS12S-J 新・丸トップRV105 洋風じょうご Ⅲ型 エスロン 59705443
GS12S-J 新・丸トップRV105 洋風じょうご Ⅲ型 エスロン 59705443

新・丸トップRV105 洋風じょうご Ⅲ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(4個)
色シンチヤ
サイズ105
内容量1箱(4個)注文コード59705443品番GS12S-J
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
用途
戸建・住宅用
色
シンチヤ
サイズ
105
仕様
適合竪樋:Y60・UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
集水器
シリーズ
RV105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする